科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「バイアル 1.5ML」の検索結果
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ
材質PFA
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-196~+121
耐圧力性17000×G
仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。