科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ヒーター線」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5) 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)5 最高温度(℃)300 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装 サイズ(mm)402×302×96 アズワン品番2-7921-12
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃ データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力 定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷) 安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路 制御方式ON/OFF制御 寸法(mm)95×150×47(突起除く) 出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより 電源コード(m)2.0(3Pプラグ) 温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m 指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です) 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-5238-41
1個
35,500 税込39,050
当日出荷

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5238-41-20 校正証明書一般校正
1個
47,500 税込52,250
14日以内出荷

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
17,500 税込19,250
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)