科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「フラスコ 種類」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個
品名フラスコホルダー
アズワン品番1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
エコノミーなナスフラスコです。
種別ナスフラスコ
材質硼珪酸ガラス
摺合せ29/42
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ
容量(mL)500
材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)(外径)8
アズワン品番6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
タイプ四つ口
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
倒れても破損する心配がありません。 耐薬品性に優れています。
容量(mL)500
材質PFA(フッ素樹脂)
種別丸底フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
上部摺合(NS) 29/32
平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。
種別ナスフラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
石英製をお求めやすい価格です。
種別ナス型フラスコ
材質石英ガラス
摺合せ29/42
様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別多口型フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
中管摺合29/42
側管摺合15/25
用途オートクレーブ可(121℃20分)
種別三角フラスコ
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ
材質PC
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ
材質PC
摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25
種別多口型フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE
寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
容量(mL)1000
キャップノーマルキャップ
アズワン品番4-2671-08
1箱(6個)
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)300
アズワン品番3-9674-37
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥3,871
税込¥4,258
当日出荷
摺合仕様のスタンダードタイプ
種別多口型フラスコ
材質硼珪酸ガラス
シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE
寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
容量(mL)1000
キャップベントフィルターキャップ
アズワン品番4-2671-07
1箱(6個)
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップノーマルキャップ
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
種別三角フラスコ
材質PC
アズワン品番4-6584-05
1セット(6個)
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたケルダールフラスコです。
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。