科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,400 税込26,840
11日以内出荷


アズワン廃棄バッグ
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。ワイヤーフレームホルダーと廃棄用袋のセットです。
種別E705.1 ワイヤーフレームホルダー+廃棄袋 アズワン品番3-7097-12
1セット
7,890 税込8,679
翌々日出荷

アズワン廃棄バッグ
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H508.1 ワイヤーフレームホルダー アズワン品番3-7097-11
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷

テンバコ用の嵩上げフレームです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×440×58●嵩上げ高さ:58mm アズワン品番67-7316-51
1個
3,703 税込4,073
5日以内出荷

テンバコ用の嵩上げフレームです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):660×455×45●嵩上げ高さ:35mm アズワン品番67-7316-58
1個
2,782 税込3,060
5日以内出荷

テンバコ用の嵩上げフレームです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×454×28●嵩上げ高さ:20mm アズワン品番67-7316-54
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷

ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能です。
その他(適合リング)プラスチックリング・メタルリング 材質PP 収納数25枚
1個
22,400 税込24,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり) 消費電力(W)86/88 モーターACモーター 材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5 材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
1個
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2 電源AC100V 50/60Hz 消費電力93/110W 風量(m3/min)6.7/5.8 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番3-4060-01 静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
翌々日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-02
1個
49,400 税込54,340
当日出荷

IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
65,900 税込72,490
13日以内出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済 材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
1箱(50枚)
9,640 税込10,604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 消費電力86/88W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm) 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s イオンバランス±30V以内 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下 サイズ(mm)700×500×550(765) アズワン品番3-390-06 イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
198,000 税込217,800
当日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 径(Φmm)(ダクト)38 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-392-02
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。防塵シャッター、温度センサー、独自の折り曲げフレームを採用したハタヤを代表するコードリールです。DIY、工場、建築現場などどんなシーンにも最適
1台
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)700×500×550 ダクト径(Φmm)Φ38 アズワン品番3-392-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455 耐荷重(kg)全体:600、200/段 棚板厚さ(mm)35
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)