科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「メモリ付き容器」の検索結果
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。