科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ロータップ型ふるい振とう機」の検索結果
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む)
測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)
回転数280rpm(固定)/150回
最大投入量(g)3000
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01
適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)380×375×469
質量(kg)17.2
電源AC100V 50/60Hz
方式旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。