ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
一斗缶カバー 3型 乳白色アズワン当日出荷
一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22アズワン品番67-7113-46
一斗缶カバー 2型 乳白色アズワン当日出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22アズワン品番67-7113-45
サンペールK #18A 本体 ホワイトアズワン5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)アズワン品番67-7238-51
サンペールK #18A 蓋 ホワイトアズワン5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×17アズワン品番67-7238-50
一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入アズワン5日以内出荷
物流上のキズ凹みを軽減
缶の持ち手がそのまま使用可能
3段階式のラベル用窓付(ミシン目)
無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)アズワン品番67-8740-87
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入アズワン¥73,200税込¥80,520
1箱(100パック)
10日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
ステンレスキャリー 一斗缶用 SKシリーズアズワン当日出荷
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
一斗缶用廃液ロートアズワン当日出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用アズワン当日出荷
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
内面エポキシコート一斗缶アズワン当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980