緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)
密度5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)200
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)200
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。