科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「二重管用」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ化樹脂 総高さ(mm)230 コイル巻き幅(mm)230 コイル径(mm)112 管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900 税込108,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーシェーキングバス アズワン 動画あり
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1個
190,000 税込209,000
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)