先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)290(電池含む)
測定方法交流2電極法
温度補償自動/手動切り替え
繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
レンジ切替自動/手動切り替え
アズワン品番1-7873-21-20
防水保護等級センサー接続時:IP67
校正証明書一般校正
1個
¥109,000
税込¥119,900
9日以内出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
当日出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力0.34MPa
表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)96×86×96
アズワン品番1-3705-29
1個
¥85,800
税込¥94,380
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)
測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
温度表示【水温】5~40℃
消費電力(VA)2以下
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番1-3705-25
周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)
測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
表示範囲(℃)(水温)5~40
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
アズワン品番1-3705-25
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)
測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm
質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
校正最大3点
使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
表示範囲(℃)0~50/0.1
アズワン品番3-9331-01
防水性IP67
1式
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。