科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「保冷容器」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。