クライオケーン T313シリーズアズワン¥3,290~税込¥3,619~
1袋(12本)ほか
12日以内出荷
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)材質アルミニウム長さ(mm)290立て数(本)5
ポリペ-ル 本体 #45 ブルーアズワン5日以内出荷
ゴミ容器のロングセラー商品。
PLマーク認定商品で、食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様●直径:460mm●高さ:500mm●容量:45L●材質:ポリエチレンアズワン品番67-8032-42
ハンディパウダーフィーダーアズワン当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
保存瓶アズワン当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250種別ステンレスフタ付き 1250mLアズワン品番1-3298-16
保存瓶アズワン当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250種別透明フタ付き 1250mLアズワン品番1-3298-15
フードパック 耐熱・耐寒容器アズワン¥1,480~税込¥1,628~
1袋(50枚)ほか
翌々日出荷
耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
保存瓶アズワン当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様ステンレスフタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
保存瓶アズワン当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様透明フタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
角型容器アズワン当日出荷から12日以内出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
角型容器アズワン当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
保存容器(透明摺り)アズワン7日以内出荷から33日以内出荷
仕様透明摺材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓15/22、外栓24/15
保存容器(茶色透明摺り)アズワン7日以内出荷から48日以内出荷
仕様茶色透明摺材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓15/22、外栓24/15
液体窒素凍結保存容器アズワン当日出荷から12日以内出荷
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3