科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「保管庫 転倒防止」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)
材質本体/スチール、ストップバー/SUS304
色ホワイト
棚ピッチ(mm)30
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
開口幅(mm)820
棚受ピッチ(mm)30
棚板数(枚)1(付属)
仕様鍵付き・通気孔付き
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
仕様棚板(mm):630×420×17
付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約45.5
型番TS2型
内寸(mm)590×447×1670
棚板耐荷重(kg)15/枚
外寸法(mm)650×475×1800
アズワン品番3-073-11
棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
¥210,000
税込¥231,000
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。