科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「光学 顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 照明落射・透過 3W LED 接眼レンズPL10x(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) アズワン品番3-6692-14
1セット
192,000 税込211,200
当日出荷

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000× 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 照明落射・透過 3W LED 光学系無限遠補正 電源(V)(照明) AC100~240 作動距離(mm)100 眼幅調整範囲(mm)55~75 傾斜角度(°)30
1セット
349,000 税込383,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-01 ステージ寸法(mm)264×210
1個
87,600 税込96,360
当日出荷

石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス 板厚(mm)2
1組
57,900 税込63,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
1個
71,900 税込79,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
仕様●固有振動数:約54.7Hz●振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上 材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング 質量(kg)約8 耐荷重1200t サービス分類レンタル
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)