特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
当日出荷


廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20 口内径(Φmm)(タンク)49
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ 材質ノズル/PVC タイプ20L用ノズル付きキャップ ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-14
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

アズワン肉厚石英管B
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
4,600 税込5,060
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号) 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻(1m)
特価
3,220 税込3,542
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
1台
97,900 税込107,690
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(5m)
4,505 税込4,956
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 長さ(m)15 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(15m)
10,098 税込11,108
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング