17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂) タイプウォーターバス 電源(V)AC100 50/60Hz 規格撹拌機構:噴流撹拌式 本体寸法(mm)147×150×295 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4 機能異常加熱防止装置(サーモスタット) 構成センサー:Pt100Ω ヒーター容量(kW)1 温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) 有効内寸法(mm)183×241×153 クランプ取付幅(mm)40
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時) 外寸法(mm)355×460×495 電源コード(m)2(2Pプラグ) 外装スチール耐熱塗装 ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000 設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ 材質【炉体】セラミックファイバー 電源AC100V 10A 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 質量(kg)30 センサーR熱電対 プログラム機能16ステップ・8パターン 仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-11
1個
654,000 税込719,400
当日出荷

適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など 種別記録計出力リード線 アズワン品番1-5521-02 仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m 品名記録計出力リード線・2m
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N 種別外部センサー 仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付) アズワン品番1-5469-11
1本
15,400 税込16,940
当日出荷

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM) タイプウォーターバス 電源(V)AC100 50/60Hz 規格撹拌機構:噴流撹拌式 本体寸法(mm)147×150×295 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4 機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応 構成センサー:Pt100Ω ヒーター容量(kW)1 温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) 有効内寸法(mm)183×241×153 クランプ取付幅(mm)40
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)