12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
133,000 税込146,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
当日出荷

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷


使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
1個
267,000 税込293,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン凍結乾燥器
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38 外寸法(mm)450×420×460 冷媒R290(ノンフロン) 除湿量1L/回 アズワン品番2-8102-21 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能 冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
569,000 税込625,900
翌々日出荷

1個ほか
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
1台
3,294 税込3,623
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01 仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品金網棚:2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)300×300×275 電源コード(m)約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W)500 真空到達度133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
10日以内出荷

真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr) サービス分類レンタル
1台
4,190 税込4,609
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン 動画あり
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
143,000 税込157,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)