関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDS-100SA 培地分注器 アズワン 動画あり
アズワン培地分注器
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム 質量(kg)約2.5 電源AC100~240V、50/60Hz 本体寸法(mm)130×190×140 分解能0.1mL 精度(%)(分注)±3以内(水の場合) 分注速度(mL/min)200 設定範囲(分注量)0.2~100mL ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7 アズワン品番2-3555-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
174,000 税込191,400
当日出荷

仕様精度(標準偏差/繰返し精度):ディスペンサー/0.6%/0.2%、ステッパー/0.6%/0.2%、レンジ(mL):1~500、分解能(μL):<2、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー:10段階 付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、分注排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル 材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂) 容量(mL)分注セット50 本体質量(g)660 型番958135010 本体サイズ(mm)320×80×63 アズワン品番1-1468-02 メモリー機能9セット
1個
523,400 税込575,740
翌々日出荷

分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個 容量(μL)1~5500 アズワン品番4-6672-01
1個
39,700 税込43,670
12日以内出荷




仕様●チップ(滅菌済)●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●設定容量:1~5500μL●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
1箱(25個)
9,590 税込10,549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコンゴム アズワン品番1-5916-12
1個
9,690 税込10,659
当日出荷


培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
分解能0.1mL(設定) 分注速度(mL/min)200 精度(%)±3以内(水の場合)(分注) ノズル外径(Φmm)7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,600 税込25,960
当日出荷

1個
27,900 税込30,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC 容量(L)10 耐熱温度(℃)-80~+125 滅菌方法γ線滅菌済 オートクレーブの可否121℃(30分)
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別DiluFlow(R) 調整分注アーム アズワン品番3-5273-05
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用 アズワン品番4-5458-01
1式
12,900 税込14,190
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60 寸法(mm)100×100×150 アズワン品番2-4214-01
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 穴サイズ(mm)23 ×23 収納本数(本)(最大)50 寸法(mm)289×132×136 アズワン品番2-715-01
1台
9,990 税込10,989
10日以内出荷

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 立て数(本)15 寸法(mm)262×139×136 穴寸法(Φmm)32.8×32.8 アズワン品番2-715-02
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート 材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板) 寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時) アズワン品番4-6201-01
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ 材質PP ナチュラル 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
1ケース(1000本)ほか
2,891 税込3,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト 容量(μL)101~1200 材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン) アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
20,295 税込22,325
当日出荷

材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート ナチュラル 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
1ケース(10ボックス×96本)
12,078 税込13,286
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱がスムーズで疲れを軽減可能です。しっかりとした装着でマルチチャンネルピペットにも適しています肉薄設計で液切れが良いです。
滅菌γ線滅菌済
1箱(10セット×96本)
9,690 税込10,659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
1箱(6ラック×96本)ほか
7,277 税込8,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 容量(μL)100 ケース色黄色 機能滅菌済・フィルター付 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
11,781 税込12,959
翌々日出荷

フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
1ケース(10ラック×96本)
16,038 税込17,642
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク 材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)2~200 主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
2,410 税込2,651
当日出荷


サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください 電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz) 仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100 付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本 寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く) 質量(kg)約12 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)60 インターフェース外部:USB アズワン品番4-6031-01
1個
459,000 税込504,900
翌々日出荷


ユニバーサルデザインでほとんどの主要なピペットと互換性があります。
材質PP 容量(mL)10 タイプバルクパック入 アズワン品番1-7397-11
1ケース(10袋×100本)
35,900 税込39,490
12日以内出荷

おすすめ人気ランキング