科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
アズワン品番1-7521-01
1袋(500本)
¥1,620
税込¥1,782
欠品中
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)150×180×130
アズワン品番1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。
材質チューブ/PP、フタ/HDPE
形状コニカル
寸法(mm)Φ29.2×116
容量(mL)50
アズワン品番4-2050-12
遠心強度15000XG
1箱(350本)
¥33,165
税込¥36,482
翌々日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダード
アズワン品番2-5051-01-22
1台
¥149,600
税込¥164,560
当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
アズワン品番1-3126-11
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)410
電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番アクノ・プラス
安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)145×160×118
アズワン品番2-1715-01
タイマー10分以内可変
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200
質量(kg)1.1
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m 2Pタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140
安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)
遠心加速度2000G
最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本
アズワン品番0-8120-01
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌々日出荷
アズワン品番1-7720-01
仕様チュ-ブタイプ
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型
アズワン品番2-5050-01-22
1台
¥109,700
税込¥120,670
17日以内出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750
電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
回転数5800±10%rpm(固定)
本体サイズ(mm)146×184×113
使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本
電源コード1.5m 2Pタイプ
アズワン品番2-4169-01
タイマー5・10・30分
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス
寸法(mm)25×75
タイプ縁研磨
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。
アズワン品番68-0316-16
1組
¥47,900
税込¥52,690
18日以内出荷
3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。
アズワン品番68-0316-15
1組
¥49,900
税込¥54,890
24日以内出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
¥138,000
税込¥151,800
翌々日出荷
タイプマイクロチューブ用
アズワン品番2-4169-11
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛
付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ
寸法(mm)160×162×102
質量(g)800
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(3Pプラグ)
アズワン品番2-5668-41
1箱
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)
種別本体 ローター無 0~5500rpm
アズワン品番2-5052-01-22
1台
¥116,000
税込¥127,600
17日以内出荷
回転数が固定されています。
種別回転固定型
アズワン品番2-5049-01-22
1台
¥93,400
税込¥102,740
17日以内出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)28×112
アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5
電源AC100V 50/60Hz最大1kW
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×133
耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)400×300
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き
連続使用可能時間48時間(250℃時)
アズワン品番1-7558-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。