科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「化学実験 用具」の検索結果
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)
幅(mm)(持部)245
寸法(mm)290×195×536
支柱(mm)(高さ)526
アズワン品番3-208-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質天板・座/ステンレス(SUS420)
タイプノブ式(2条ネジ式)
耐荷重(kg)20(静止荷重)
伸縮範囲(mm)75~245
表面処理フッ素樹脂コーティング
最高高さ(mm)245
最低高さ(mm)75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。