科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「回転プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4606-62
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-52
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~10000
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)224×285×58
電源コード(m)約2
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)223×303×58
プレート寸法(mm)193×213
モーター高出力DCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~10000
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。
個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。
プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11
材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)
寸法(mm)608×434×122
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
電源AC100V、50/60Hz、1.5kW
モーター隈取モーター
撹拌容量(L)100~2000×6
電源コード長さ2.8m、3Pタイプ
温度調節位相制御、個別調整可
撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)
熱板温度(℃)250(最高)
1個
¥401,000
税込¥441,100
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200
仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング
撹拌容量(mL)100~2000×6
アズワン品番1-248-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥391,000
税込¥430,100
15日以内出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01
寸法(mm)150×150×100
質量(kg)約3
回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)
電源AC100V、30W
モーターDCモーター
チューブラック形式ワンタッチ着脱式
電源コード(m)2
プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付
撹拌方式偏芯運動方式
搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
¥83,500
税込¥91,850
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])60~1200
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-41
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
寸法(mm)加熱板:155×159
質量(kg)約3
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)194×292×104
プレート寸法(mm)175×178
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)900
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約18
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)503×400×50
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥114,000
税込¥125,400
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])200~900
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-42
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥161,000
税込¥177,100
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-71
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様●多連式:3連●攪拌機能●▼回転数:最大1500rpm●▼容量:1L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:400×140●▼電源:100V 50/60Hz
アズワン品番65-3719-81
1台
¥99,600
税込¥109,560
33日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約18
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)503×400×50
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-41
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~2000
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-61
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約3
電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
消費電力約18W
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
回転数MAX約1500(rpm)
本体サイズ(mm)503×400×50
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約2.5
電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
消費電力約12W
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
回転数MAX約1500(rpm)
本体サイズ(mm)343×400×50
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください
アズワン品番65-3719-86
1台
¥178,000
税込¥195,800
17日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥126,000
税込¥138,600
15日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
校正証明書点検・検査書
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。