科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「圧力計 20MPa」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷