51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷


クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)405×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1箱(10本)ほか
12,400 税込13,640
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)150 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,970 税込3,267
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状角型 網目41 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 網目(mm)41
1個
8,762 税込9,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
80,900 税込88,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-4312-01 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷

1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 適合バッグ寸法(mm)190×300
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6169-04 仕様ベース 寸法(mm)900×450×100 質量(kg)約5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
25,900 税込28,490
10日以内出荷

アズワン品番1-6169-11 仕様ステンレス(SUS304)製 幅(mm)900 寸法(mm)幅900 質量(kg)約3 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,590 税込9,449
33日以内出荷


加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TR-118S ステンレスローテーター アズワン 動画あり
アズワン品番1-5181-03 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
83,400 税込91,740
翌々日出荷

1個
42,400 税込46,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
22,300 税込24,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚ほか
23,265 税込25,592
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番0-5622-03 仕様ベース 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
46,900 税込51,590
4日以内出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-5938-01 寸法(mm)600×450×850 高さ(mm)850 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,600 税込56,760
33日以内出荷

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
22,770 税込25,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番1-055-02 適合SD型(アズワン品番1-055-02) 棚板耐荷重(kg)10kg 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
9,710 税込10,681
翌々日出荷

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
35,640 税込39,204
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
40,900 税込44,990
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,108 税込10,019
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,742 税込6,316
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,712 税込9,583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,108 税込10,019
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)