3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上、壁掛けどちらでも設置することが可能です。排水機能があり、お手入れもしやすく耐久性に優れています。取り付けるペグの本数や位置などを自由に決められます。
付属品ペグ(大×36本、小×36本)、乾燥バスケット×2個、排水チューブ×1本 材質PS 寸法(mm)441×66×139 耐荷重(kg)約34.0 アズワン品番4-6629-01
1台
63,700 税込70,070
12日以内出荷

4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可) 材質本体/スチール、ストップバー/SUS304 ホワイト 棚ピッチ(mm)30
1台
51,500 税込56,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
1個
32,400 税込35,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)