科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「大容量 容器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
材質SUS304
厚さ(mm)1
容量(L)20
外寸(mm)385×615×140
アズワン品番4-2270-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
粘度が高い液体や大容量を撹拌するのに適しています。加速に要する時間を20~99秒に10秒刻みで設定できるソフトスタート機能を備えており、より安全でソフトな加速ができます。クイックストップ機能付きで停止時の撹拌子による容器破損を防ぎます。
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付)
材質本体/SUS304、水槽/SUS304
槽内寸法(mm)Φ300×120
水槽容量(L)7
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度調節精度±2℃
外寸法(mm)314×364×120
ヒーター容量(W)シーズヒーター1000
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番4-1726-01
1台
¥103,000
税込¥113,300
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。