科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
アズワン品番3-4092-01
仕様500mL用セット
寸法(mm)390×600×125
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
優れた耐滑性と快適性!JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。
材質甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格
標準質量(g/片足)800/足(26cmの場合)
足幅3E
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
型番センサー保護チューブ
サイズ(mm)Φ4用(FEP)
アズワン品番1-5200-21
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
めがね併用※:可
側面換気孔:無
アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-19
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質硬質ガラス
全長(mm)325±5
容量(mL)2.2
目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2
型番N-045
アズワン品番2-8934-01
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
最高使用温度(℃)1500
化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番4-4282-04
1本
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)
型番センサー保護チューブ
アズワン品番1-5196-22
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム
材質本体/PP、パッキン/フォーム
アズワン品番4-1861-01
1個
¥11,800
税込¥12,980
12日以内出荷
色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム
容量(mL)50
先端穴径(mm)Φ5
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
仕様フィルター交換周期:12ヶ月
材質PP
アズワン品番4-6718-01
1セット(2個)
¥61,000
税込¥67,100
翌々日出荷
仮設工業会認定商品。
仕様●材質:ポリエステル
アズワン品番67-7376-85
1個
¥34,650
税込¥38,115
3日以内出荷
ANSI/ISEA Z 89.1-2009 適合。
内装4点留め。
取り外し可能なあごヒモ付き。
商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策
仕様●色:白●受注生産品●※AZ ARC(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
アズワン品番68-4536-22
1個
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
アズワン品番1-8572-01
全長(mm)330
容量(mL)2.2
ピペットの種類メスピペット
1本
¥802
税込¥882
当日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。