関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に 材質ナイロン66
1枚(1m)
3,168 税込3,485
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。 アズワン品番3-2458-11
1巻
16,900 税込18,590
翌々日出荷

単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に 材質ナイロン66
1個(1m)
3,168 税込3,485
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE(フッ素樹脂) 定尺(m)10
1本(1m)
1,630 税込1,793
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※長さをご確認ください。カット品になります。※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
1本(1m)
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本(1m)
2,850 税込3,135
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~+90 使用流体水・空気 使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
1巻(20m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)









柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-15~+60 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH) 使用流体水・空気 定尺(m)最大20 使用真空圧力-100kPa
1枚ほか
1,426 税込1,569
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)
2,710 税込2,981
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-200~+250 定尺(m)10±0.5
1巻
14,100 税込15,510
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング