科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「容器 空気抜き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。