科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「小型エアー」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65 最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)約525×340×190(水槽) 内寸(mm)約425×295×170(水槽)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-21
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01 付属品網板×1枚 材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)12~26 消費電力(W)40 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 網サイズ(mm)200×145 温度センサーK型熱電対 温度制御PID制御 外寸法(mm)270×210×260 温度設定範囲(℃)12~50 庫内寸法(mm)220×160×130 対流方式強制対流方式 温度分布精度±1.5℃
1台
94,900 税込104,390
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ) 寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2 風量1.0m3/min以上×2台 集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター) 集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
1個
365,000 税込401,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101 アズワン品番3-6807-01
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源(V)220~240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-81
1台
56,400 税込62,040
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 フィルター抗菌・防臭HEPA フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50 集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子) 材質ABS樹脂 モーターACモーター 電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 質量(kg)約3.2 寸法(mm)260×260×149
1台
228 税込251
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50 集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01-22
1台
51,800 税込56,980
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12 アズワン品番3-1424-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
57,900 税込63,690
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
1台
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)