科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「循環アダプター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
寸法(mm)220×200×450 採水量最大4L/回 内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット) 電源(V)AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz)) 付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 仕様【ホース口】G1/2×2
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)