科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「排気ブース」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×640
ダクト径(Φmm)75
アズワン品番3-4064-21
1個
¥61,300
税込¥67,430
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)2m 2Pプラグ付
質量(kg)16
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。
前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%
材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)
付属品HEPAフィルター付ユニット
電源プラグ2P
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)
寸法(mm)900×553×780
質量(kg)約29
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)820×500×560
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-02
コンセント有り(庫内)
1台
¥327,000
税込¥359,700
24日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)16
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
アズワン品番3-4058-01
1セット
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
電源AC100V 50/60Hz
消費電力93/110W
風量(m3/min)6.7/5.8
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番3-4060-01
静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。