関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4102-83
1個
5,720 税込6,292
8日以内出荷

分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4102-92
1個
4,250 税込4,675
8日以内出荷

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,490 税込4,939
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,290 税込2,519
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,690 税込2,959
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
929 税込1,022
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
1個
82,100 税込90,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート) 処理量(mL)<150 接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
1個
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mm アズワン品番4-2155-16
1セット
1,190 税込1,309
翌々日出荷

一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
1袋(10個)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 電源コード(m)3(3Pプラグ) 到達真空圧力5.3kPa(40Torr) 接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
1個
298,000 税込327,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634 アズワン品番67-4862-23
1個
181,400 税込199,540
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:45●コード番号:303-0002631 アズワン品番67-4862-20
1個
94,900 税込104,390
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628 アズワン品番67-4862-17
1個
77,700 税込85,470
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633 アズワン品番67-4862-22
1個
146,600 税込161,260
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632 アズワン品番67-4862-21
1個
122,600 税込134,860
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630 アズワン品番67-4862-19
1個
115,700 税込127,270
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629 アズワン品番67-4862-18
1個
97,900 税込107,690
欠品中

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
1袋(5個)
5,590 税込6,149
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304 全長(mm)約2830(コイル) タイプ冷却蛇管 内径(Φmm)8.7 外径(Φmm)9.5 寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル) アズワン品番3-9384-01
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

CO2インキュベーターのガス欠対策に!。1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
仕様使用可能ガス:CO2 電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m) 使用圧力0.06MPa以下 サービス分類レンタル
1個
921 税込1,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)