科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「掻き取り」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)180
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース
材質ステンレス
寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列
質量(g)620
規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.4(ハード)
材質(グリップ)ステンレス
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60
手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.25(ソフト)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
寸法H1(mm)85
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。