ウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン10日以内出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03
木製試験管立て エコノミーアズワン当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
木製試験管立てアズワン当日出荷から7日以内出荷
乾燥棒付きの木製試験管立です。
木柄 三角シリコンゴムヘラアズワン当日出荷から5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
毛くしアズワン5日以内出荷
ほうきにからんだゴミが簡単にとれます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:幅68×全長160mm●材質:天然木・ステンレス●コード番号:AG2844アズワン品番67-6903-62
カウンターディスプレイラックアズワン7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:610×300×H325mm●収納可能本数:18本用●材質:自然木、スチール●コード番号:AJ8746アズワン品番67-8132-30
重心を求める実験器 FCR-Yアズワン7日以内出荷
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66
アートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシアズワン10日以内出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。
ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。
硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。
軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cmアズワン品番67-6309-79
アートブラシ 白馬毛の洋服ブラシアズワン7日以内出荷
浅草アートブラシの白馬毛を100%使用したベーシックな洋服ブラシです。
一般的な洋服ブラシと違い、毛先が密集するように植毛しています。
繊維の奥に入り込んだチリ、ホコリもすばやくはらい落とします。
カシミヤだけでなくニット、コート、スーツなどにも幅広く使えます。
仕様●材質●▼毛:白馬毛●▼持ち手:天然木●商品サイズ:約5.8×21.5×4.5cmアズワン品番67-8176-56
ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプアズワン翌々日出荷
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455耐荷重(kg)全体:600、200/段棚板厚さ(mm)35
ナイロンフルイ目詰除去ブラシアズワン当日出荷
材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
クリーンスティックアズワン当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980