関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
1台
21,780 税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ 耐熱温度(℃)800 種別
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン防振架台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金 寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450 質量(kg)77 耐荷重(kg)約49 アズワン品番1-2026-01
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
1個
26,400 税込29,040
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,750 税込27,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様垂直均等耐荷重:約120kg 材質スチール 寸法(mm)600×600×700 キャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き) サービス分類レンタル
1台
303 税込333
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
1台
44,100 税込48,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品専用固定金具 質量(kg)18 外形寸法(mm)590×580×700 耐荷重(kg)170 キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし) サービス分類レンタル
1台
615 税込677
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
1台
1,310 税込1,441
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ 付属品専用固定金具×4個 材質スチール粉体焼付塗装 寸法(mm)550×562×700 質量(kg)約25 キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付) サービス分類レンタル
1台
435 税込479
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg)約20 回転数(min-1[r.p.m])40~280 電源AC100V 50/60Hz 型番PM-002 電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm)661×290×240 アズワン品番2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
翌々日出荷

高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
1台
49,500 税込54,450
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
1個
29,100 税込32,010
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01 回転数40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m])40~280 寸法(mm)406×290×240 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
欠品中

回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回 寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180 質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む) ピッチ(mm)(ローラー) 76~132 モーターインダクションモーター ローラーサイズ(mm)Φ38×255 回転数40~280rpm アズワン品番4-1718-01 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
281,000 税込309,100
10日以内出荷



材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm)1000×1000 シャフト径(Φmm)13 アズワン品番1-7217-01 架台600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷

ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IV型専用の架台です。
仕様IV型用 材質SUS304 寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-04
1個
57,100 税込62,810
23日以内出荷

I型専用の架台です。
仕様I型用 材質SUS304 寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-01
1個
42,500 税込46,750
23日以内出荷

洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
1個
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

III型専用の架台です。
仕様III型用 材質SUS304 寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-03
1個
52,900 税込58,190
23日以内出荷

II型専用の架台です。
仕様II型用 材質SUS304 寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-02
1個
45,100 税込49,610
23日以内出荷

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01 仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付 材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル) 寸法(mm)311×100×230 質量(g)820
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1個
76,900 税込84,590
当日出荷

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

仕様最小設定温度単位(℃):0.1 付属品ステンレス架台 材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理) 質量(kg)5.5 容量(L)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 4A 槽内寸法(mm)130×170×80 外寸(mm)160×315×300 型番PMC015A 安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P) 温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番1-5138-11 温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
318,000 税込349,800
当日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷