クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE
幅(mm)48
長さ(m)50
滅菌済
厚さ(μm)50
アズワン品番3-6626-32
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
¥16,300
税込¥17,930
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。