科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「棚 プレート」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
アズワン品番3-347-01
寸法(mm)75×38
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×90×30
耐熱温度(℃)-90~121
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト
容量(μL)101~1200
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
¥18,414
税込¥20,255
当日出荷
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)44×106×45
使用温度範囲(℃)-20~+40
フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
シーケンサー解析の前処理用に効果があります。
わずか3uLの微量容量にも対応できます。
ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石
寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※)
質量(g)約300
アズワン品番4-5077-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
揺らしたくない液体培地のディッシュに適しています。
振り子効果で液面が揺れにくいです。
材質SUS304
寸法(mm)90×146×150(280)※、86×128(対象プレート)
アズワン品番4-5076-01
スタッキング(目安数)最大5枚(推奨2~3枚)
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ
材質PP
耐熱温度(℃)-80~+120
アズワン品番4-6548-15
1ケース(10枚)
¥7,690
税込¥8,459
12日以内出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック
材質チューブ・ラックケース・プレート/PP
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01
寸法(mm)150×150×100
質量(kg)約3
回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)
電源AC100V、30W
モーターDCモーター
チューブラック形式ワンタッチ着脱式
電源コード(m)2
プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付
撹拌方式偏芯運動方式
搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
¥83,500
税込¥91,850
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ
アズワン品番1-5837-31-22
1台
¥296,000
税込¥325,600
15日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50
外寸法(mm)490×460×680
内寸(mm)350×325×440
棚板数(枚)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22
外寸法(mm)490×460×440
温度設定範囲(℃)室温+5~50
濃度(%)0~20(CO2)
内寸(mm)350×325×200
棚板数(枚)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
ラックは3個までオートサンプラーに設置可能です。
材質ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。