科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「棚固定 金具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450
寸法(mm)450×450×25
アズワン品番3-8682-04
1個
特価
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
高さ(mm)(固定棚)300
付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)(固定棚)674
付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)(固定棚)370
付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
付属品棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約42
内寸法(mm)715×402×775
外寸(mm)900×480×900
アズワン品番3-529-21
棚板寸法(mm)715×402
棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
¥299,000
税込¥328,900
10日以内出荷
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
材質ステンレス(SUS304)
棚板寸法(mm)715×402
棚受ピッチ(mm)30(20段)
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。
別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ
付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)
棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)
仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個、棚板×1枚
材質ステンレス(SUS304)
付属品中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式
材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)60
構造4段独立型・中間棚板ガイド付き
内寸法(mm)850×450×313(×4室)
外寸法(mm)900×500×1500
アズワン品番3-1123-01
棚板厚さ(mm)15
扉形式回転式・補助台兼用(ステー付き)
1個
¥162,000
税込¥178,200
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
10日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01
段数3段×2列
トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)
収納数500ml×72本
付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式
材質ベース:スチール、アジャスター付
寸法(mm)450×700×900
本体寸法(mm)450×700×900
荷姿完成品
本体質量(kg)約50
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。