9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。
種別30mL×12本入 アズワン品番2-3821-01
1箱(12本)
7,490 税込8,239
当日出荷

スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂 寸法(mm)300×174×120 電源AC100V 50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67 電源コード3Pプラグ 約2m
1個
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーチン標本作成用に適しています。均一化された分子量のプラスチックポリマーを含む高精製パラフィンです。
保管環境冷蔵
1ケース(8袋)
25,100 税込27,610
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様ディフューザー アズワン品番1-1927-15
1個
10,400 税込11,440
12日以内出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用) アズワン品番1-1927-14
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000× 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 照明落射・透過 3W LED 光学系無限遠補正 電源(V)(照明) AC100~240 作動距離(mm)100 眼幅調整範囲(mm)55~75 傾斜角度(°)30
1セット
349,000 税込383,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)