重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf)
アズワン品番67-6655-60
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22
アズワン品番67-7113-45
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)
アズワン品番67-7112-57
1個
¥5,590
税込¥6,149
5日以内出荷
段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):385×349●有効内寸(mm):321×317●内容量(L):35.4●圧縮荷重:4.72kN(481kgf)
アズワン品番67-7238-67
1個
¥3,732
税込¥4,105
5日以内出荷
段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):368×368×24
アズワン品番67-7238-66
1枚
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050
アズワン品番67-7113-44
1個
¥241,260
税込¥265,386
5日以内出荷
段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番67-7112-68
1個
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf)
アズワン品番67-6648-12
1個
¥4,891
税込¥5,380
7日以内出荷
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf)
アズワン品番67-7113-88
1個
¥8,002
税込¥8,802
5日以内出荷
クミコンの特長はそのままに短側面にマドを設置した"見える"クミコンです。、段積み時でも内容物の有無を外から確認できます。
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)
アズワン品番67-9214-46
1個
¥12,250
税込¥13,475
5日以内出荷
筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:131.8kN(13,449kgf)
アズワン品番67-7113-93
1個
¥26,330
税込¥28,963
3日以内出荷
筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×395×118●圧縮荷重:106.9kN(10,903kgf)
アズワン品番67-7113-89
1個
¥12,319
税込¥13,551
5日以内出荷
段積み保管が可能なPOP収納ラック
B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。
既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89
アズワン品番67-7316-74
1個
¥5,960
税込¥6,556
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)
アズワン品番67-7238-58
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01
適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)380×375×469
質量(kg)17.2
電源AC100V 50/60Hz
方式旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500
アズワン品番61-3518-31
1個
¥406
税込¥447
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250
アズワン品番61-3518-30
1個
¥297
税込¥327
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。