科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「殺菌 下駄箱」の検索結果
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
タイマー60分タイマー付
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。