科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「毒吸引器」の検索結果
コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。
本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。
コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置
付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2
寸法(mm)400×500×1407
材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種CD9Pシリーズ用
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)200
乾燥質量(kg)35
充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング
アズワン品番3-3019-22
液量(L)【洗浄液】約40
1台
¥575,000
税込¥632,500
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。