科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「毛細管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
アズワン品番2-454-22
仕様毛細管24本立
材質硼硅酸ガラス
1個(3枚)
¥2,490
税込¥2,739
欠品中
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス
長さ(mm)100
ガラス厚(mm)0.1
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%
精度(%)(容量)≦0.5
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
仕様摺合下部長さ(mm):150
材質硼珪酸ガラス-1
管外径(Φmm)Φ8
米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
厚さ(mm)0.25
内径(mm)Φ0.8~1.1
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
厚さ(mm)0.2
内径(mm)Φ1.5~1.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。