科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水切りヨーグルト」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷