特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタのコーナー一角が注ぎ口として機能する開口機構付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):270×270×35 アズワン品番67-7238-48
1枚
1,396 税込1,536
5日以内出荷

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)2000 1目盛(mL)20 全高(mm)480 外径(Φmm)90 アズワン品番6-238-04-24 体積許容誤差(mL)±6.0 校正証明書JCSS校正
1個
31,000 税込34,100
26日以内出荷

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304 寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7) 質量(g)440 口内径(Φmm)205 足長(mm)250 アズワン品番4-2078-01 足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
1箱(3本)
3,170 税込3,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400 材質PP、PE 寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 深さ(mm)取り付け可能容器:最大770 アズワン品番2-8510-02
1本
23,400 税込25,740
翌々日出荷

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷