科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「洗浄器具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%) 液性無リン 希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
7,700 税込8,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン液体洗浄剤
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg アズワン品番6-9603-12
1個
32,076 税込35,284
翌々日出荷

1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
1台
137,000 税込150,700
当日出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板) アズワン品番3-486-01
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個) アズワン品番3-486-02
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍 成分純水、高純度特殊界面活性剤 内容量(L)2 容器ボトル 液性中性 アズワン品番4-393-01
1個(2L)
11,900 税込13,090
当日出荷