凍結面粘着ラベルアズワン翌々日出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160ラベルサイズ(mm)41.28×15.24アズワン品番2-7121-12
クライオケーン T313シリーズアズワン¥3,290~税込¥3,619~
1袋(12本)ほか
12日以内出荷
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)材質アルミニウム長さ(mm)290立て数(本)5
凍結面粘着ラベルアズワン¥6,790~税込¥7,469~
1巻(500枚)ほか
当日出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。材質ラベル:白ポリエステルフィルム色白耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 25Lアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
ノンマグラボ標識プレートアズワン当日出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様サイズ(mm)75×155×1
めくり式残量チェック札 使用可/残り僅か/空アズワン当日出荷
札をめくって容器内の残量を「使用可/残り僅か/空」で知らせることができます。ボンベや液体窒素の容器等での使用におすすめです。
付属品リング/2個材質PETサイズ(mm)65×65×1アズワン品番4-4742-01
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン¥12,400~税込¥13,640~
1パック(10個×16本)ほか
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
【レンタル】凍結粉砕機アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000モーター(W)140電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回使用量50mL/回(液体窒素)回転方向真上から見て時計方向寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)寸法(mm)70×10(回転刃Z型)付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
細型シースT熱電対アズワン当日出荷から10日以内出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000
液体窒素用ステンレスロート 足長タイプアズワン当日出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)質量(g)440口内径(Φmm)205足長(mm)250アズワン品番4-2078-01足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
ステンレス製アイスバケツ ABシリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可付属品氷用トング材質SUS304
クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン¥31,900~税込¥35,090~
1箱(50個×10袋)
12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン¥23,100~税込¥25,410~
1箱(50個×6袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオバイアルアズワン¥38,400~税込¥42,240~
1箱(10袋×100個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否可仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
真空断熱容器アズワン当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35種別BTC-351 350mLアズワン品番1-6148-15
アズラボ フリーズボックスアズワン当日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
凍結粉砕ハンディミルアズワン当日出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
液体窒素凍結保存容器アズワン当日出荷から12日以内出荷
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
デュワー瓶円筒型アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250仕様液体窒素使用可
真空断熱容器アズワン当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~