科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「液体窒素保存容器」の検索結果
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)
材質アルミニウム
長さ(mm)290
立て数(本)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。