科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「温度計 大きい」の検索結果
USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
付属品USBケーブル・ソフト付
電源単4乾電池
測定範囲(℃)-60~+760、-64~+1400(K熱電対使用時)
精度±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)
再現性±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)
分解能(℃)-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1
機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)
応答時間(秒)1
放射率0.1~1(0.1ステップ)
距離係数(DS):30:1
アズワン品番3-097-01-20
防水性IP54
校正証明書一般校正
1個
¥37,900
税込¥41,690
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。