科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「温調付投げ込みヒーター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307 温度設定範囲(℃)室温+5~95 温度調節範囲(℃)室温+5~70 ヒーター容量(W)2000 電源(V)AC200 電源コード(m)1.6 仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷